Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entwicklungs-Starter-Kit, PIC32-Zubehör für Android


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2066254
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM320412
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anwendungsspezifische
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Kits
Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: PIC32
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: MIPS
  • Unterart Anwendung: -
  • Lieferumfang des Kits: Starter-Board PIC32, I/O-Erweiterungsboard PIC32, 9V-Netzteil
  • Kit-Anwendungsbereich: Zubehör für Smartphones und Tablets
  • Prozessorserie: PIC32
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: PIC32MX
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 198,03*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 246,82*
    € 293,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 245,09*
    € 291,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 224,88*
    € 267,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 213,95*
    € 254,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 198,03*
    € 235,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.