Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

AKKU NICD ZELLE PP3 8,4V 170MA Typ:GP17R8H UK32001


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:   139-206477
Hersteller:   GP Battery
Herst.-Nr.:   GP17R8H UK32001
EAN:   k.A.
GP BATTERIES Typ: GP17R8H UK32001
  • Beschreibung: AKKU NICD ZELLE PP3 8,4V 170MA
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Nickel-Metallhydrid Akkus
  • Aussen Länge/Höhe: 48.5mm
  • Breite/Weite: 26.5mm
  • Spannung, Ausgang: 8.4V
  • Batterie, Bauform: PP3
  • Technologie, Batterie: NiMh
  • Leistung, Energiespeicherung: 0.17Ah
Weitere Informationen:
Hersteller:GP17R8H UK32001
GP17R8H UK32001

Nicht RoHS konforme Produkte, Halbleiter, Batterien, Bücher und CDs sind vom Umtausch ausgeschlossen!
Bei Retouren ohne Rechtsgrund werden 10% Bearbeitungsgebühr, mind. jedoch 15 EUR zuzügl. MWST, in Abzug gebracht.

... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Nickel/Metallhydrid-Akkumulatoren
Weitere Suchbegriffe: Nickel-Metallhydrid Akkus, Nickel/Metallhydrid-Akkumulatoren, GP17R8H UK32001, GP BATTERIES, Batterien, 206-477, RoHS konform: Keine Angaben, Batterien, Ladegeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell 1 Tag € 7,95* € 7,06*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Farnell
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  7,06* €  8,40 pro Stück
ab 10 Stück €  6,86* €  8,16 pro Stück
ab 20 Stück €  6,65* €  7,91 pro Stück
ab 100 Stück €  6,35* €  7,56 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,95*
ab € 50,00*€ 5,95*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Zubehör
BATTERIEHALTER LEITERPLATTE 1XMIGNON(AA) Typ:BX0035 EnerSys/
BX0035
€ 2,03* € 2,42
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG