Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP S9S12G128F0CLH MCU, 16 BIT, 25MHZ, LQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2064282
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     S9S12G128F0CLH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: S12 Family S12G Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 54 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 12 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: HCS12
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: S12
  • MCU-Baureihe: S12G
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 25 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3.15 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, S9S12G128F0CLH, 2064282, 206-4282
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,25*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,73*
    € 13,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    HC49SM-12-30-50-60-16-ATF
    ab € 0,318*
    Zubehör
    NXP
    CWA-BASIC-NL
    ab € 466,65*
    Zubehör
    NXP
    CWA-STANDARD-NL
    ab € 1.170,35*
    Zubehör
    NXP
    DEVKIT-S12XE
    ab € 71,12*
    Zubehör
    NXP
    DEVKIT-S12ZVL
    ab € 68,94*
    Zubehör
    NXP
    S12VR32EVB
    ab € 126,55*
    Zubehör
    NXP
    TRK-S12ZVL
    ab € 245,15*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12G240-KIT
    ab € 317,63*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12G64
    ab € 312,74*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12GN32
    ab € 307,94*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12GN32-KIT
    ab € 107,13*
    Zubehör
    NXP
    VLG-MC9S12ZVC
    ab € 306,23*
    Zubehör
    Vishay
    XT49S-204M
    ab € 0,327*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE471
    ab € 18,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.