Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGILENT 6003-410-011 XUP USB-JTAG PROGRAMMIER KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2061853
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     6003-410-011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Merkmale: Unterstützt 5V-, 3.3V-, 2.5V-, 1.8V- und 1.5V-Systeme, kompatibel mit Full-Speed- und High-Speed-USB-Anschlüssen
  • Zur Verwendung mit: Plattformkabel USB von Xilinx
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: XUP-USB-Programmierkabel
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, DIGILENT, 6003-410-011, 2061853, 206-1853
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 140,90*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 178,27*
    € 212,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 177,49*
    € 211,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 165,59*
    € 197,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 156,88*
    € 186,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 140,90*
    € 167,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.