Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER PPC223 KLEBEBAND ANTIST. PI-FOLIE 33M X 12MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2061303
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     PPC223
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapton Band
Kapton Klebeband
kapton band 12mm
kapton band
Produktpalette: PPC221-5
  • Bandbreite - Imperial: 0.47 Zoll
  • Länge des Bands - Metrisch: 33 m
  • Trägermaterial: PI (Polyimid)-Folie
  • Länge des Bands - Imperial: 108.3 ft
  • Bandbreite - Metrisch: 12 mm
  • Klebebandfarbe: Braun
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, den, ESD-Klebebänder, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, PRO POWER, PPC223, 2061303, 206-1303
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,13*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    1447
    ab € 6,37*
    Zubehör
    C.K Tools
    T0971-10
    ab € 5,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.