Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX VJ20M00300KBA VARISTOR 1206,30 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2061003
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     VJ20M00300KBA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
avx varistor
varistor
Bauform - Varistor: 1206 [Metrisch 3216]
  • Produktpalette: Industrial
  • Nennspannung V AC: 30 V
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 77 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 200 A
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Varistor: Vielschichtvaristor (MLV)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): 1.1 J
  • Nennspannung, V DC: 38 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, KYOCERA AVX, VJ20M00300KBA, 2061003, 206-1003
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,692*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,255*
    € 1,49345
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,205*
    € 1,43395
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,957*
    € 1,13883
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,758*
    € 0,90202
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,741*
    € 0,88179
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,715*
    € 0,85085
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCVZ1206M380AGT
    ab € 0,151*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCVZ1206M380AGT
    ab € 0,0942*
    Ähnlich
    Epcos
    B72520T0300K062
    ab € 0,177*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.