Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 42098-2 CRIMPANSCHLUSS,FAST-ON,14-18 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2060331
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     42098-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Isolatorfarbe: -
  • Produktpalette: FASTON 250
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Isoliermaterial: Ohne Isolierung
  • Leiterstärke (AWG), min.: 18 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 2 mm²
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Klemmentyp: Flachstecker
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flachsteckzunge, Flachsteckhülse, te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 42098-2, 2060331, 206-0331
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0534*
    € 0,1785*
    Lager 139
    3370
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0834*
    € 0,2069*
    100
    € 8,95*
    ab € 0,16*
    € 0,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,2069*
    € 0,24621
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1655*
    € 0,19695
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1304*
    € 0,15518
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1281*
    € 0,15244
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1155*
    € 0,13745
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1061*
    € 0,12626
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1039*
    € 0,12364
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0834*
    € 0,09925
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,69* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-1579007-4
    ab € 51,83*
    Zubehör
    TE Connectivity
    4-1579007-3
    ab € 108,20*
    Zubehör
    TE Connectivity
    720725-1
    ab € 1.174,95*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58078-3
    ab € 627,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.