Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TENMA 72-9390 DIGITALMULTIMETER, STIFTFÖRMIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2060272
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     72-9390
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
DMM-Messverfahren: Durchschnitt
  • Messwert Gleichspannung, max.: 300 V
  • Schritte: 3000
  • Messwert Wechselspannung, max.: 300 V
  • DMM-Funktionen: AC/DC-Spannung, Kapazität, Durchgang, Diode, Widerstand
  • Messwert Gleichstrom, max.: -
  • Messwert Wechselstrom, max.: -
  • Herstellergewährleistung: 1 Jahr
  • Messwert Widerstand, max.: 30 Mohm
  • Anzahl der Stellen: 3.75
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Bereichswahl: Automatisch
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter digital, multimeter, Handgeräte, Messtechnik, Strommesszangen, TENMA, 72-9390, 2060272, 206-0272
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,81*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,94*
    € 41,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,68*
    € 32,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,86*
    € 29,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,81*
    € 27,14
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    TL175E
    ab € 26,25*
    Zubehör
    Fluke
    4112351
    ab € 165,02*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 20,73*
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 14,73*
    Zubehör
    Pomona
    6601
    ab € 23,98*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 34,04*
    Zubehör
    Tenma
    76-031
    ab € 2,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.