Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WIDERSTANDSARRAY, KONVEX, 0603X4, 1K 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2060100
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EXB38V102JV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands-netzwerk
Beschreibung: WIDERSTANDSARRAY, KONVEX, 0603X4, 1K 5%
  • RoHS konform: Ja
  • Leistungsrate pro Element: 63 mW
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Anzahl der Elemente: 4 Element(e)
  • Widerstandsgehäusestil: 0603 [Metrisch 1608]
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 1 kohm
  • Nennspannung: 50 V
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 200ppm/ᄚC
  • Product Range: Baureihe EXB38
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS, EXB38V102JV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0248*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CAY16-102J4LF
ab € 0,0298*
Ähnlich
Bourns
CAY16-102J4LF
ab € 0,0182*
Ähnlich
Yageo
YC164-JR-071KL
ab € 0,00557*
Ähnlich
Yageo
YC164-JR-071KL
ab € 0,0232*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG