Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUCHANAN - TE CONNECTIVITY 284514-3 ANSCHLUSSBLOCK,STECKER,3.50 MM,3KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2059809
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     284514-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Rastermaß: 3.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 11 A
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, vertikal
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Nennspannung: 300 V
  • Ausführung: Stiftleiste
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftleiste, stiftleiste, stiftleiste 3 polig, Buchsenleisten, Reihenklemmen, steckbare, Steckverbinder, Stift, BUCHANAN - TE CONNECTIVITY, 284514-3, 2059809, 205-9809
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1137
    10
    € 14,99*
    ab € 0,391*
    € 1,004*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,32*
    € 1,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,004*
    € 1,19476
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,954*
    € 1,13526
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,833*
    € 0,99127
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,651*
    € 0,77469
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,621*
    € 0,73899
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,04* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.