Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUCHANAN - TE CONNECTIVITY 284512-3 ANSCHLUSSBLOCK,STECKER,3.50 MM,3KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2059805
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     284512-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Rastermaß: 3.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 11 A
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Nennspannung: 300 V
  • Ausführung: Stiftleiste
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, te connectivity stiftleiste, stiftleiste, buchsengehäuse 3-polig, Buchsenleisten, Reihenklemmen, steckbare, Steckverbinder, Stift, BUCHANAN - TE CONNECTIVITY, 284512-3, 2059805, 205-9805
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 0,40*
    € 0,55*
    200
    Frei Haus
    ab € 0,47*
    € 0,61*
    Lager 139
    515
    10
    € 14,99*
    ab € 0,457*
    € 1,246*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,37*
    € 1,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,246*
    € 1,48274
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,186*
    € 1,41134
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,058*
    € 1,25902
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,839*
    € 0,99841
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,809*
    € 0,96271
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,682*
    € 0,81158
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,672*
    € 0,79968
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,619*
    € 0,73661
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,567*
    € 0,67473
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,46* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC000089
    ab € 0,348*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.