Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ACS758ECB-200U-PFF-T STROMSENSOR,200A,20MV/A UNIDIRECTION PFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2057428
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     ACS758ECB-200U-PFF-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Bauform - Sensor: PFF
  • Bandbreite: 120 kHz
  • Produktpalette: -
  • Ruhestrom: 10 mA
  • Versorgungsspannung, max.: 5 V
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromsensor, Current Sensor, Stromsensor IC, allegro hall sensor, hall effekt sensor, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, Stromsensoren, ALLEGRO MICROSYSTEMS, ACS758ECB-200U-PFF-T, 2057428, 205-7428
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    34
    Frei Haus
    ab € 5,53*
    € 7,00*
    Lager 139
    17239
    1
    € 14,99*
    ab € 5,48*
    € 13,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,11*
    € 15,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,62*
    € 15,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.