Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ACS758LCB-100U-PFF-T STROMSENSOR,100A,40MV/A UNIDIRECTION PFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2057427
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     ACS758LCB-100U-PFF-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Bauform - Sensor: PFF
  • Bandbreite: 120 kHz
  • Produktpalette: -
  • Ruhestrom: 10 mA
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromsensor, Current Sensor, Stromsensor IC, allegro hall sensor, hall effekt sensor, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, Stromsensoren, ALLEGRO MICROSYSTEMS, ACS758LCB-100U-PFF-T, 2057427, 205-7427
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    34
    Frei Haus
    ab € 8,12*
    € 10,31*
    Lager 139
    6382
    1
    € 14,99*
    ab € 5,40*
    € 13,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,63*
    € 16,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,11*
    € 15,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.