Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC RXM4AB2F7 RELAIS, 4PDT, 250VAC, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2056433
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXM4AB2F7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Spulentyp: -
  • Spulenwiderstand: 4.43 kohm
  • Produktpalette: Zelio RXM
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silber
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Kontaktspannung V DC: 250 VDC
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (14)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 6,33*
    € 7,99*
    18 Tage
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 4,45*
    ab € 6,46*
    € 8,14*
    23 Tage
    unbekannt
    10
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 7,00*
    € 8,79*
    18 Tage
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 7,20*
    € 9,02*
    Lager 139
    6
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 11,14*
    € 17,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,30*
    € 20,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,78*
    € 19,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,52*
    € 16,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,87*
    € 15,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,62*
    € 15,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.