Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC RM35JA32MW RELAIS,CONTRL,0.15-15A,24-240VAC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2056347
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RM35JA32MW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 250 VDC
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Bereich für Stromüberwachung, min.: 150 mA
  • Produktpalette: Zelio
  • Versorgungsspannung, max.: 240 V
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Stromverbrauch: 3.5 VA
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Bereich für Stromüberwachung, max.: 15 A
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Kontaktstrom: 5 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 66,12*
    € 78,65*
    € 5,95*
    ab € 65,92*
    € 78,71*
    € 5,46*
    ab € 66,26*
    € 78,96*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 66,61*
    € 79,57*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 129,00*
    € 146,58*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 146,58*
    € 174,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 145,21*
    € 172,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 141,14*
    € 167,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 138,93*
    € 165,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 129,00*
    € 153,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.