Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC ATS22D47Q SOFT STARTER ATS22, 400V, 47A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2042977
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS22D47Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Nennleistung: 22 kW
  • Produktpalette: Altistart 22
  • Versorgungsspannung, max.: 440 VAC
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP20
  • Motorstarter: Sanftanlasser
  • Nennstrom: 47 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • Versorgungsspannung, min.: 230 VAC
  • Anzahl der Pole: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Softstarter, Vorschaltgerät, sanftanlasser schneider electric, sanftanlasser, sanftanlasser 22kw, Automatisierung, Motoranlasser, Motoren, Motorstarter, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, SCHNEIDER ELECTRIC, ATS22D47Q, 2042977, 204-2977
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 514,59*
    € 549,25*
    17 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 579,94*
    € 617,18*
    Frei Haus
    ab € 568,68*
    € 623,60*
    20 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 594,34*
    € 633,58*
    Lager 139
    7
    Frei Haus
    ab € 995,76*
    € 1.050,36*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.050,36*
    € 1.249,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.045,97*
    € 1.244,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.023,33*
    € 1.217,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.007,55*
    € 1.198,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 995,76*
    € 1.184,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.