Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR1206-J/-000ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND 0R0 5% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2008396
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR1206-J/-000ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: CR
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 2 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.55 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, BOURNS, CR1206-J/-000ELF, 2008396, 200-8396
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    5000
    € 25,00*
    ab € 0,00579*
    € 0,00804*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0135*
    100
    € 6,90*
    ab € 0,0102*
    € 0,0328*
    Lager 139
    16992
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00912*
    € 0,04516*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,04516*
    € 0,05374
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02553*
    € 0,03038
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01912*
    € 0,02275
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01354*
    € 0,01611
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01324*
    € 0,01576
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01223*
    € 0,01455
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01166*
    € 0,01388
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00912*
    € 0,01085
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,4516* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC1206S4F0000T5E
    ab € 0,0105*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC1206S4F0000T5E
    ab € 0,00418*
    Ähnlich
    RS Pro
    7174704
    ab € 50,65*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12060000Z0EAHP
    ab € 0,0405*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12060000Z0EA
    ab € 0,00739*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12060000Z0EA
    ab € 0,00647*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12060000Z0EAHP
    ab € 0,0299*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12060000ZSTA
    ab € 0,0151*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206JR-070RL
    ab € 0,00289*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206JR-070RL
    ab € 0,00911*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.