Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0805-J/-000ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND 0R0 5% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2008388
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0805-J/-000ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
Nennleistung: 125 mW
  • Produktpalette: CR
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 2 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, BOURNS, CR0805-J/-000ELF, 2008388, 200-8388
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0148*
    18 Tage
    nicht lagernd
    300
    Frei Haus
    ab € 0,0102*
    € 0,0165*
    Lager 139
    200653
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00293*
    € 0,02009*
    1000
    € 4,00*
    ab € 0,03*
    € 0,03*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0102*
    € 0,0337*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02009*
    € 0,02391
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,01997*
    € 0,02376
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0107*
    € 0,01273
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00813*
    € 0,00967
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00652*
    € 0,00776
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00547*
    € 0,00651
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00431*
    € 0,00513
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00426*
    € 0,00507
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00416*
    € 0,00495
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00293*
    € 0,00349
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,2009* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC0805S8F0000T5E
    ab € 0,00308*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6GEY0R00V
    ab € 0,00812*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6GEY0R00V
    ab € 0,0055*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08050000Z0EAHP
    ab € 0,0188*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08050000Z0EA
    ab € 0,00693*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08050000Z0EA
    ab € 0,00386*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08050000Z0EAHP
    ab € 0,0229*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08050000ZSTA
    ab € 0,0183*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08050000ZSTA
    ab € 0,0146*
    Ähnlich
    Vishay
    MCU08050Z0000ZP500
    ab € 0,0422*
    Ähnlich
    Walsin
    WR08X000 PTL
    ab € 0,00131*
    Ähnlich
    Walsin
    WR08X000 PTL
    ab € 0,00416*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.