Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0805-FX-2202ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND 22K 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2008386
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0805-FX-2202ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 22 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0805-FX-2202ELF, 2008386, 200-8386
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25000
    Frei Haus
    ab € 0,0102*
    € 0,0131*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0137*
    Lager 139
    14169
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00356*
    € 0,0215*
    2 Tage
    24375
    25
    € 5,95*
    ab € 0,0284*
    € 0,1384*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0215*
    € 0,02559
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01245*
    € 0,01482
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01024*
    € 0,01219
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00924*
    € 0,011
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0081*
    € 0,00964
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0069*
    € 0,00821
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00647*
    € 0,0077
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00559*
    € 0,00665
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00484*
    € 0,00576
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00356*
    € 0,00424
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,215* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR08X2202FTL
    ab € 0,00326*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6ENF2202V
    ab € 0,00888*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6ENF2202V
    ab € 0,00753*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0805-22KFT5
    ab € 0,0115*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW080522K0FKEA
    ab € 0,00723*
    Ähnlich
    Walsin
    WR08X2202FTL
    ab € 0,00505*
    Ähnlich
    Walsin
    WR08X2202FTL
    ab € 0,00163*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0805FR-0722KL
    ab € 0,00713*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0805FR-0722KL
    ab € 0,00242*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.