Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0402-J/-000GLF DICKSCH.WIDERSTAND 0R0 5% 0.0625W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2008330
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0402-J/-000GLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
Nennleistung: 62.5 mW
  • Produktpalette: CR
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 1 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.32 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, BOURNS, CR0402-J/-000GLF, 2008330, 200-8330
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    109987
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00122*
    € 0,00346*
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,0102*
    € 0,0131*
    2 Tage
    12950
    25
    € 5,95*
    ab € 0,00658*
    € 0,01565*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,00346*
    € 0,00412
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00313*
    € 0,00372
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00275*
    € 0,00327
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00266*
    € 0,00317
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00235*
    € 0,0028
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00181*
    € 0,00215
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00178*
    € 0,00212
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00122*
    € 0,00145
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,0346* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW04020000Z0ED
    ab € 0,00354*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR04X000 PTL
    ab € 0,00204*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP003432
    ab € 0,00194*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ2GE0R00X
    ab € 0,00265*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW04020000Z0EDHP
    ab € 0,0102*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW04020000Z0ED
    ab € 0,00274*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW04020000Z0EDHP
    ab € 0,0157*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW04020000ZSTD
    ab € 0,0188*
    Ähnlich
    Vishay
    MCS04020Z0000ZE000
    ab € 0,0168*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0402JR-070RL
    ab € 0,00051*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0402JR-070RL
    ab € 0,00193*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.