Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CRL1206-FW-R150ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND 0R15 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2008302
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRL1206-FW-R150ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Produktpalette: CRL Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.15 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, BOURNS, CRL1206-FW-R150ELF, 2008302, 200-8302
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    9165
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0382*
    € 0,4033*
    5
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,41*
    € 0,62*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,71*
    € 0,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,4033*
    € 0,47993
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1632*
    € 0,19421
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1504*
    € 0,17898
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0996*
    € 0,11852
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0734*
    € 0,08735
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0591*
    € 0,07033
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,056*
    € 0,06664
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0489*
    € 0,05819
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0477*
    € 0,05676
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0382*
    € 0,04546
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,033* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    WSL1206R1500FEA
    ab € 0,19*
    Ähnlich
    Yageo
    RL1206FR-070R15L
    ab € 0,0407*
    Ähnlich
    Yageo
    RL1206FR-070R15L
    ab € 0,0343*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.