Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BOURNS CAT16-103J8LF WIDERSTANDSARRAY, 10K, 5%, 0.125W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2008290
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CAT16-103J8LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
widerstands-netzwerk
Nennleistung pro Element: 62 mW
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Anzahl der Elemente: 8 Element(e)
  • Bauform - Widerstand: SMD
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 10 kohm
  • Nennspannung: 50 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Produktpalette: Baureihe CAT16
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, CAT16-103J8LF, 2008290, 200-8290
    Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    10
    € 5,95*
    ab € 0,0751*
    € 0,3017*
    1
    Frei Haus
    ab € 0,1665*
    € 0,3357*
    1
    Frei Haus
    ab € 0,28*
    € 0,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3017*
    € 0,35902
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2065*
    € 0,24574
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1338*
    € 0,15922
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1203*
    € 0,14316
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1124*
    € 0,13376
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0801*
    € 0,09532
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0751*
    € 0,08937
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,017* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    k.A.
    60450
    ab € 978,61*
    Sonstiges
    k.A.
    421206
    ab € 1,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.