Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FERRITRINGKERN Typ:4322-020-97173


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-200694
Hersteller:  Ferroxcube
Herst.-Nr.:  4322-020-97173
EAN:  k.A.
FERROXCUBE Typ: 4322-020-97173
  • Beschreibung: FERRITRINGKERN
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Stromversorgung / Ring - Kern / Perle
  • Aussen Länge/Höhe: 3.4mm
  • Aussendurchmesser: 9.4mm
  • Entflammbarkeit: UL94V-2
  • Durchmesser, innen: 5.5mm
  • Induktanzfaktor: 30nH
  • Effektive magnetische Bahnlänge: 22.9mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
4322-020-97173
4322-020-97173
... > Elektrotechnik > Stromversorgung und Trafos > Ferritkerne und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: FERROXCUBE, Ferritkerne und Zubehör, Stromversorgung, Ferrite, RoHS konform: Ja, Ring - Kern / Perle, 200-694, 4322-020-97173
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 0,74*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG