Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT RTC-31 CLIP F. 3 MM LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2001782
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     RTC-31
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Fassung
LED-Halter
Leuchten Montageclip
Höhe: 3.8 mm
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 4.4 mm
  • Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led halter, Anzeigen, Displays, LED-Abstandhalter, LED-Produkte, Optoelektronik, KINGBRIGHT, RTC-31, 2001782, 200-1782
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    14940
    1000
    € 7,00*
    ab € 0,0254*
    € 0,0432*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0235*
    € 0,1237*
    2 Tage
    2298
    25
    € 5,95*
    ab € 0,0572*
    € 0,1476*
    Lager 139
    176
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0598*
    € 0,1614*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1614*
    € 0,19207
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1467*
    € 0,17457
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1346*
    € 0,16017
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1153*
    € 0,13721
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1134*
    € 0,13495
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,1114*
    € 0,13257
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1092*
    € 0,12995
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0869*
    € 0,10341
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0857*
    € 0,10198
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0758*
    € 0,0902
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0745*
    € 0,08866
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0598*
    € 0,07116
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,807* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.