Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT KB817 OPTOKOPPLER UL&VDE0884 L,A,B,C,D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2001650
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KB817
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
kingbright fototransistor
fototransistor
Bauform - Optokoppler: DIP
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 35 V
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Isolationsspannung: 5 kV
  • CTR, min.: 50 %
  • Durchlassstrom If, max.: 50 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Transistorausgang, KINGBRIGHT, KB817, 2001650, 200-1650
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 4,00*
    ab € 0,52*
    € 0,83*
    2 Tage
    214
    5
    Frei Haus
    ab € 0,52*
    € 0,84*
    2 Tage
    nicht lagernd
    5
    Frei Haus
    ab € 0,52*
    € 0,84*
    Lager 139
    8519
    5
    € 14,99*
    ab € 0,521*
    € 1,109*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,109*
    € 1,31971
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,033*
    € 1,22927
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,81*
    € 0,9639
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,641*
    € 0,76279
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,545* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.