Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION G3PA-240B-VD DC5-24 SSR, DIN, 40A, 5-24VDC, 1 POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1973894
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3PA-240B-VD DC5-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Last
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Kontaktkonfiguration: -
  • Laststrom: 40 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: G3PA
  • Betriebsspannung, min.: 4 VDC
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 30 VDC
  • Regelspannung, min.: 24 VAC
  • Regelspannung, max.: 240 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Schaltnetzteil, Industrierelais, Thyristersteller, Thyristorleistungssteller, omron din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, G3PA-240B-VD DC5-24, 1973894, 197-3894
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 46,18*
    € 58,51*
    7 Tage
    7
    € 6,95*
    ab € 46,75*
    € 59,55*
    48 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 48,36*
    € 61,25*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 62,00*
    € 75,54*
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 77,86*
    € 85,14*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,14*
    € 101,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,80*
    € 94,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,86*
    € 92,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.