Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AC164134-1 TOCHTERPLATINE, TRANSCEIVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1971907
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC164134-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Erweiterungsplatine
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: PIC18-Explorer-Board, Explorer 16-Entwicklungsboard
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Tochterplatine, MRF24J40MA, PICtail Plus
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Prozessorkern: MRF24J40MA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Tochterboard, Tochterplatine, eval board microchip, eval board, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, PIC, MICROCHIP, AC164134-1, 1971907, 197-1907
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,95*
    ab € 25,02*
    € 28,50*
    Lager 139
    € 5,95*
    ab € 31,24*
    € 34,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,96*
    € 41,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,47*
    € 41,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,29*
    € 38,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,67*
    € 37,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,24*
    € 37,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    25AA02E48-I/SN
    ab € 0,47*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164127-5
    ab € 48,89*
    Zubehör
    Microchip Technology
    25AA02E48T-I/OT
    ab € 0,4808*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MRF24J40MA-I/RM
    ab € 6,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.