Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY ROX2SJ270K WIDERSTAND, METALLOXID, KLEIN 270K 5% 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1961795
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ROX2SJ270K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochspannungswiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Metallschichtwiderstand
Beschreibung: WIDERSTAND, METALLOXID, KLEIN 270K 5% 2W
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 270 kohm
  • Nennleistung: 2 W
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 350 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 350ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Metalloxid
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Product Range: Baureihe ROX
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: metallschichtwiderstand 2w, hochspannungswiderstand, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, NEOHM - TE CONNECTIVITY, ROX2SJ270K, 214-2279, 214-2279P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,038*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3205*
€ 0,3814
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
908-501A
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG