Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY ROX1SJ150K METALLOXIDWIDERSTAND 150K 5% 1W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1961759
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ROX1SJ150K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochspannungswiderstand
Leistungswiderstand
Metalloxid Widerstand
Produktdurchmesser: 3.5 mm
  • Produktpalette: ROX
  • Widerstandstechnologie: Metalloxid
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Flammfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 10 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 150 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metalloxidwiderstand, Metallschichtwiderstand, drahtwiderstand 1w, drahtwiderstand, te connectivity leistungswiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, ROX1SJ150K, 1961759, 196-1759
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    208
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0355*
    € 0,1441*
    100
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,51*
    € 0,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1441*
    € 0,17148
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0951*
    € 0,11317
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0798*
    € 0,09496
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0746*
    € 0,08877
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0691*
    € 0,08223
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0652*
    € 0,07759
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,06*
    € 0,0714
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0571*
    € 0,06795
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,052*
    € 0,06188
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0472*
    € 0,05617
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,0422*
    € 0,05022
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0355*
    € 0,04225
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,441* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.