Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 2036-23-SM-RPLF GASENTLADUNGSRÖHRE, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1961490
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2036-23-SM-RPLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
bourns gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Produktpalette: Mini-TRIGARD
  • Stoßentladungsstrom: 20 kA
  • Ansprechstoßspannung: 600 V
  • DC-Zündspannung: 230 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - GDT: Oberflächenmontage, 3 Anschlüsse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, BOURNS, 2036-23-SM-RPLF, 1961490, 196-1490
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,798*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,244*
    € 1,48036
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,147*
    € 1,36493
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,094*
    € 1,30186
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,042*
    € 1,23998
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,798*
    € 0,94962
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.