Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDC 104911003 KABEL, DVI-D M TO M, DUAL LINK, 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1956275
Hersteller:
     Van Damme Cable
Herst.-Nr.:
     104911003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: DVI-D-Stecker
  • Steckverbinder A: DVI-D-Stecker
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 3 meter, Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, VDC, 104911003, 1956275, 195-6275
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 34,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,24*
    € 97,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,42*
    € 95,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,00*
    € 73,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,61*
    € 61,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,96*
    € 59,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 45,24*
    € 53,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 40,53*
    € 48,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 39,72*
    € 47,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,86*
    € 41,48
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Van Damme Cable
    104911001
    ab € 23,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.