Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE 53 II B THERMOMETER, EINF., AUFZEICHNUNG PER USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1936624
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 53 II B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Hand-Thermometer
Handthermometer
Temperaturmessbereich: -200°C bis +1372°C
  • Produktpalette: 50 Series II
  • Außenhöhe: 38 mm
  • Außenbreite: 86 mm
  • Außentiefe: 173 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: IR Thermometer, Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Kontakt-Thermometer, Kontaktthermometer, Thermoelement, Thermoelemente, thermoelement typ j, thermoelement, fluke thermoelement, Messtechnik, Temperatur-Messgeräte, Thermometer, Wärmebildkameras, FLUKE, FLUKE 53 II B, 1936624, 193-6624
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 534,94*
    € 614,53*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 555,92*
    € 614,54*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 558,98*
    € 617,54*
    26 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 561,50*
    € 622,70*
    16 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 569,49*
    € 631,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 617,54*
    € 734,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 608,91*
    € 724,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 592,30*
    € 704,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 580,69*
    € 691,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 558,98*
    € 665,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    TPAK
    ab € 49,52*
    Zubehör
    Fluke
    2437514
    ab € 78,44*
    Zubehör
    Fluke
    1576734
    ab € 293,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.