Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS RLB0914-102KL INDUKTIVITÄT, 1000UH, 10%, 0.3A, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1929764
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0914-102KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
HF Drossel
RMS-Strom Irms: 300 mA
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 1 mH
  • Produktpalette: RLB
  • Sättigungsstrom (Isat): -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Widerstand, max.: 2.1 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, Leistungsinduktivität, drosselspule 300ma, entstördrossel, Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, Radial, Spulen, BOURNS, RLB0914-102KL, 1929764, 192-9764
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1200
    Frei Haus
    ab € 0,19*
    € 0,23*
    200
    € 8,95*
    ab € 0,18*
    € 0,30*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,142*
    € 0,441*
    Lager 139
    22363
    1
    € 14,99*
    ab € 0,167*
    € 0,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,69*
    € 0,8211
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,485*
    € 0,57715
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,238*
    € 0,28322
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,215*
    € 0,25585
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    SBC4-102-291
    ab € 0,468*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.