Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS RLB0914-221KL INDUKTIVITÄT, 220UH, 10%, 0.7A, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1929763
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0914-221KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
HF Drossel
RMS-Strom Irms: 700 mA
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 220 µH
  • Produktpalette: RLB
  • Sättigungsstrom (Isat): -
  • DC-Widerstand, max.: 0.6 ohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, Leistungsinduktivität, leistungsinduktivität 220µh, entstördrossel, Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, Radial, Spulen, BOURNS, RLB0914-221KL, 1929763, 192-9763
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 8,95*
    ab € 0,133*
    € 0,192*
    1200
    Frei Haus
    ab € 0,19*
    € 0,23*
    1 Tag
    235
    5
    € 5,95*
    ab € 0,2602*
    € 0,5882*
    Lager 139
    236
    1
    € 14,99*
    ab € 0,169*
    € 0,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,169*
    € 0,20111
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    SBC4-221-721
    ab € 0,527*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.