Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 5800-101-RC INDUKTIVITÄT, 100UH 10%, 1.6A, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1929742
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     5800-101-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule 100 μh
Induktivität: 100 µH
  • Produktpalette: 5800
  • DC-Nennstrom: 632 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • DC-Widerstand, max.: 0.208 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Axial, Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, Spulen, BOURNS, 5800-101-RC, 1929742, 192-9742
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    864
    € 5,90*
    ab € 0,67*
    € 0,84*
    2 Tage
    658
    1
    € 5,95*
    ab € 0,72*
    € 1,26*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,561*
    € 1,282*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,282*
    € 1,52558
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,182*
    € 1,40658
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,055*
    € 1,25545
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,867*
    € 1,03173
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,829*
    € 0,98651
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    ab 864 Stück
    € 0,733*
    € 0,87227
    pro Stück
    ab 4320 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    ab 8640 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.