Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC36280 LÜFTER, 119MM, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1924864
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC36280
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 215 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 44 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 3.284 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 116 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2600 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 5.2 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC36280, 1924864, 192-4864
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,18*
    € 33,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,42*
    € 32,63
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 26,05*
    € 31,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,45*
    € 30,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,52*
    € 29,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,61*
    € 28,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,58*
    € 23,30
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCAFM-120M
    ab € 3,93*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC120-M45
    ab € 3,86*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC120-P15/45
    ab € 3,24*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC120-W5B
    ab € 1,59*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC120-W6
    ab € 1,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.