Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNON EEC0382B2-0000-A99 LÜFTER, STANDARD, 120MM, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1924844
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EEC0382B2-0000-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: EE
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 215 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 44 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 3.285 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 116.082 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2600 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 5.2 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte, blockierter Rotor
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 24v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SUNON, EEC0382B2-0000-A99, 1924844, 192-4844
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,80*
    € 35,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,93*
    € 34,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,91*
    € 28,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,32*
    € 25,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,84*
    € 21,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,48*
    € 20,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,31*
    € 17,03
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30K
    ab € 1,23*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ60
    ab € 6,19*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ40N
    ab € 11,32*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32659
    ab € 1,33*
    Zubehör
    Multicomp
    MCAFM-120M
    ab € 3,97*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC120-M45
    ab € 3,86*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC120-P10
    ab € 1,34*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC120-P15/45
    ab € 3,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.