Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNON EEC0381B1-0000-A99 LÜFTER, STANDARD, 120MM, 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1924843
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EEC0381B1-0000-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: EE
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 800 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 48 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 3.91 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 138.098 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3100 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 9.6 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte, blockierter Rotor
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 12 v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SUNON, EEC0381B1-0000-A99, 1924843, 192-4843
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,32*
    € 43,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,08*
    € 41,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,53*
    € 25,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,93*
    € 23,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,43*
    € 21,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,85*
    € 18,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,06*
    € 15,54
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30K
    ab € 1,23*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ60
    ab € 6,20*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ40N
    ab € 11,00*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32659
    ab € 1,33*
    Zubehör
    Multicomp
    MCAFM-120M
    ab € 3,93*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC120-M45
    ab € 3,86*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC120-P10
    ab € 1,34*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC120-P15/45
    ab € 3,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.