Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNON EEC0252B2-0000-A99 LÜFTER, STANDARD, 120MM, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1924842
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EEC0252B2-0000-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: EE
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 146 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 40.5 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.634 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 93.066 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2700 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 3.5 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte, blockierter Rotor
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 24v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SUNON, EEC0252B2-0000-A99, 1924842, 192-4842
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,26*
    € 36,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,23*
    € 34,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,08*
    € 28,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,64*
    € 25,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,10*
    € 21,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,74*
    € 21,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,60*
    € 17,37
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCAFM-120M
    ab € 3,93*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC120-M45
    ab € 3,86*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC120-P10
    ab € 1,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.