Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METCAL DCP-CN6 ENTLÖTSPITZE, 420C, 1.52MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1909712
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     DCP-CN6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötkolben-Spitze
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Produktpalette: MFR System
  • Zur Verwendung mit: Lötsysteme MFR-1100, MFR-2200, MFR-1300 MFR-DSI, MFR-DSX, Upgrade-Kit MFR-UK5, Entlötpistole MFR-H5-DS von Metcal
  • Breite der Spitze/Düse: 2.85 mm
  • Spitze/Düse: Standard
  • Länge der Spitze/Düse: 5.54 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ersatzspitze Entlötgerät, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Saugdüse, metcal entlötspitze, entlötkolben spitze, lötspitze konisch, düsen, Entlötspitzen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, METCAL, DCP-CN6, 1909712, 190-9712
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,80*
    ab € 31,38*
    € 40,96*
    2 Tage
    4
    Frei Haus
    ab € 32,98*
    € 44,49*
    € 8,95*
    ab € 33,19*
    € 44,66*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 34,94*
    € 45,36*
    € 5,90*
    ab € 34,71*
    € 47,84*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,36*
    € 53,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,12*
    € 52,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,33*
    € 50,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,78*
    € 48,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,50*
    € 47,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,94*
    € 41,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Metcal
    AC-BP
    ab € 0,6969*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.