Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 73171-0731 HF-KOAX-STECKER, BNC, 75 OHM, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1909240
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     73171-0731
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: 73171
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: RG6
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 73171-0731, 1909240, 190-9240
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,57*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,80*
    € 12,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    731000154
    ab € 1,19*
    Zubehör
    Molex
    73415-1961
    ab € 2,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.