Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINAMIC / ANALOG DEVICES QSH5718-41-28-055 SCHRITTMOTOR, 57MM, 2.8A, 0.55NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1907701
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     QSH5718-41-28-055
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 1,8°
schrittmotor
Produktpalette: Qmot QSH5718
  • Außenlänge: -
  • Nennstrom: -
  • Motorgröße: 56.4 mm
  • Spulentyp: DC
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Schrittwinkel: 1.8 °
  • Schrittmotor: Eine Welle, Hybrid
  • Drehmoment, max.: 0.55 Nm
  • Anzahl der Drähte: 4
  • Länge der Welle: 20.6 mm
  • Nennspannung, max.: 2 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, TRINAMIC / ANALOG DEVICES, QSH5718-41-28-055, 1907701, 190-7701
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 81,67*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 124,63*
    € 148,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 122,56*
    € 145,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 101,24*
    € 120,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 94,38*
    € 112,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 81,67*
    € 97,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.