Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. TL432BSA-7 SPANNUNGSREF., SHUNT 2.495V-36V SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1904058
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     TL432BSA-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Produktpalette: TL432
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, max.: 60 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Bauform - Spannungsreferenz: SOT-23
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Referenzspannung, max.: 36 V
  • Referenzspannung: 2.495V bis 36V
  • Referenzspannung, min.: 2.495 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anfangsgenauigkeit: 0.5 %
  • Spannungsreferenz: Shunt, einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0766*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7078*
    € 0,84228
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4745*
    € 0,56466
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2042*
    € 0,243
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1923*
    € 0,22884
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1477*
    € 0,17576
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1147*
    € 0,13649
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1082*
    € 0,12876
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,096*
    € 0,11424
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,094*
    € 0,11186
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0766*
    € 0,09115
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    TL431BFDT,215
    ab € 0,102*
    Ähnlich
    Nexperia
    TL431BQDBZR,215
    ab € 0,0986*
    Ähnlich
    Nexperia
    TL431BIDBZR,215
    ab € 0,0913*
    Ähnlich
    Nexperia
    TL431BMFDT,215
    ab € 0,105*
    Ähnlich
    Nexperia
    TL431BCDBZR,215
    ab € 0,0981*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.