Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCKNP05SJ0390AA9 DRAHTWIDERSTAND, 39R, 5%, 5W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1903924
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCKNP05SJ0390AA9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 5w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 6.5 mm
  • Produktpalette: MCKNP
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/°C
  • Nennleistung: 5 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Flammfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 17.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 39 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCKNP05SJ0390AA9, 1903924, 190-3924
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0851*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,8897*
    € 1,05874
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3348*
    € 0,39841
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2515*
    € 0,29929
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,2249*
    € 0,26763
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1779*
    € 0,2117
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1718*
    € 0,20444
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1281*
    € 0,15244
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1087*
    € 0,12935
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0851*
    € 0,10127
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    AC05000003909JAC00
    ab € 0,22006*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.