Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCKNP02SJ0470A10 WIDERSTAND, DRAHTGEWICKELT, 47R, 5%, 2WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1903785
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCKNP02SJ0470A10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 2w
drahtwiderstand
Beschreibung: WIDERSTAND, DRAHTGEWICKELT, 47R, 5%, 2WS
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 47 ohm
  • Nennleistung: 2 W
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Nennspannung: -
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 300ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Drahtgewickelt
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe MCKNP
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, MULTICOMP, MCKNP02SJ0470A10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,033*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4431*
€ 0,52729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1585*
€ 0,18862
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
ROX2SJ47R
ab € 0,0423*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG