| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1903754 Herst.-Nr.: MCKNP02WJ0102A19 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktdurchmesser: 5.5 mm Produktpalette: MCKNP Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/°C Nennleistung: 2 WBauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet Betriebstemperatur, max.: - Betriebstemperatur, min.: - Nennspannung: - Widerstandstyp: Flammfest Qualifikation: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktbreite: - Produktlänge: 16 mmWiderstandstoleranz: ± 5% Widerstand: 1 kohmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCKNP02WJ0102A19, 1903754, 190-3754 |
| | |
| |