Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. BZT52C10 ZENER-DIODE, 10V, 0.5W, SOD-123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1902426
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: BZT52
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 10 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-123
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, DIODES INC., BZT52C10, 1902426, 190-2426
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0187*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3124*
    € 0,37176
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2239*
    € 0,26644
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0979*
    € 0,1165
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0878*
    € 0,10448
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0579*
    € 0,0689
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0287*
    € 0,03415
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0267*
    € 0,03177
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0241*
    € 0,02868
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0187*
    € 0,02225
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    BZT52C10
    ab € 0,0271*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.