Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TS3USB221RSER SCHNITTSTELLE, USB 2.0, 10UQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1902163
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TS3USB221RSER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Beschreibung: SCHNITTSTELLE, USB 2.0, 10UQFN
  • RoHS konform: Ja
  • USB-Version: USB 2.0
  • max. Betriebstemperatur: 85 ᄚC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Min Betriebstemperatur: -40 ᄚC
  • Übertragungsrate: 480 Mbps
  • Bauform: UQFN
  • Spannung, Versorgung max.: 3.6 V
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • USB-IC: 1:2-Multiplexer/Demultiplexer-Schalter
  • Spannung, Versorgung min.: 2.3 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Anzahl der Ports: 2 Ports
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Product Range: -
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Treiber, Schnittstellen, USB-Schnittstellen, TEXAS INSTRUMENTS, TS3USB221RSER, 662-2776, 662-2776P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,445*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,142*
€ 1,35898
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,909*
€ 1,08171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,692*
€ 0,82348
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,548*
€ 0,65212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
BQ25892RTWT
ab € 2,98*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVC1G17DBVR
ab € 0,0986*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG