Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECEA1CKS100 KONDENSATOR, 10æF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1901997
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECEA1CKS100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 4 mm
  • Produktpalette: KS
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 1.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 28 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Mini Kondensator, Miniatur-Kondensator, Subminiatur-Kondensator, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 10uf 16v, becherelko, elektrolytkondensator tht 10uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, ECEA1CKS100, 1901997, 190-1997
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    3131
    1
    € 5,95*
    ab € 0,1031*
    € 0,1982*
    Lager 139
    2145
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0551*
    € 0,296*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0843*
    € 0,3009*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,143*
    € 0,313*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,2467*
    € 0,29357
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1973*
    € 0,23479
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1508*
    € 0,17945
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0965*
    € 0,11484
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0951*
    € 0,11317
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0889*
    € 0,10579
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0835*
    € 0,09937
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0743*
    € 0,08842
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0728*
    € 0,08663
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0551*
    € 0,06557
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7568893
    ab € 92,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.