Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS W4000G197 ANTENNE,GPS,ACTIVE,SMA 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1900077
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     W4000G197
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
Frequenz, max.: 1.57542 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: GPS
  • Frequenz, min.: -
  • Antennenmontage: SMA-Steckverbinder
  • Antennenpolarisation: -
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 1.5
  • Verstärkung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, PULSE ELECTRONICS, W4000G197, 1900077, 190-0077
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,89*
    € 26,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,15*
    € 25,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,38*
    € 23,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,24*
    € 21,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,78*
    € 21,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,49*
    € 20,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,19*
    € 20,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,90*
    € 20,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.